Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-05 03 W05H-P-GM 4334

Plaquette

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-05 03 W05H-P-GM 4334
Rubix :0033-0536882
Fabricant :6633714
PLAQUETTE CORODRILL 880 880-05 03 W05H-P-GM 4334

Résumé technique

Diamètre de perçage29,99 mm
Longueur apparente115 mm
Queuepartiellement cylindrique, chanfrein conique 40-60° sur un ou deux côtés
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PLAQUETTE CORODRILL 880 880-05 03 W05H-P-GM 4334


Plaquettes pour foret CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage29,99 mm
Longueur apparente115 mm
Queuepartiellement cylindrique, chanfrein conique 40-60° sur un ou deux côtés
Diamètre queue3,2 mm
Type de plaquetteplaquette corodrill® 880 pour perçage (880-05 03 w05h-p-gm), brise-copeaux gm, avance moyenne
Rapport Longueur/Diamètre de percage3 x dc
Longueur de queue89,97 mm
Matière du corpscarbure
288,10 € HT
/ 10 unités
345,72 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h