Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D1500DM20-04
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :DS20-D1500DM20-04
Rubix :0033-0736489
Fabricant :7755834
EAN :7323224555105


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 15 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 63 mm |
| Queue | mdi-20 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 15 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 63 mm |
| Queue | mdi-20 |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Type de plaquette | 01c / 01p |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 4xd |
| Longueur de queue | 88,69 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
797,93 € HT
/ unité
957,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h