Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant DS20-D3600L40-07

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :DS20-D3600L40-07
Rubix :0033-0736328
Fabricant :7548931
EAN :7323223644039
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20

Résumé technique

Diamètre de perçage36 mm
Longueur apparente40 mm
Queuequeue cylindrique avec plat selon iso 9766 (exécution métrique)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL DS20


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® DS20

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage36 mm
Longueur apparente40 mm
Queuequeue cylindrique avec plat selon iso 9766 (exécution métrique)
Diamètre queue40 mm
Type de plaquette05c 05p
Rapport Longueur/Diamètre de percage7xd
Longueur de queue356 mm
Arrosage interneoui
1 355,69 € HT
/ unité
1 626,83 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h