Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D1062LX31-05
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A880-D1062LX31-05
Rubix :0033-0756894
Fabricant :5723781




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 26,9748 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 134,874 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/4 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 26,9748 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 134,874 mm |
| Queue | cylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1 1/4 |
| Diamètre queue | 31,75 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 5 |
| Longueur de queue | 60,4601 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 028,65 € HT
/ unité
1 234,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours