Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant A880-D0875LX25-02

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :A880-D0875LX25-02
Rubix :0033-0756914
Fabricant :5723655
FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880

Résumé technique

Diamètre de perçage22,225 mm
Longueur apparente44,45 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage22,225 mm
Longueur apparente44,45 mm
Queuecylindrical shank (iso9766 drill shank) -inch: 1
Diamètre queue25,4 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage2
Longueur de queue56,4483 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpsacier
680,09 € HT
/ unité
816,11 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h