Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D1270L20-05
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :880-D1270L20-05
Rubix :0033-0767936
Fabricant :5765228




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,7 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 78,615 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
Documents
Détails articles : FORET A PLAQUETTE INDEXABLES CORODRILL 880
Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,7 mm |
|---|---|
| Longueur apparente | 78,615 mm |
| Queue | cylindrique iso9766 |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Type de plaquette | corodrill 880 |
| Rapport Longueur/Diamètre de percage | 5,0393 mm |
| Longueur de queue | 503,848 mm |
| Arrosage interne | oui |
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
804,84 € HT
/ unité
965,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h