Corps de foret à plaquette Sandvik Coromant 880-D2400L25-02

Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :880-D2400L25-02
Rubix :0033-0368788
Fabricant :5765437
FORET CORODRILL 880 880-D2400L25-02

Résumé technique

Diamètre de perçage24 mm
Longueur apparente70,495 mm
Queuecylindrique iso9766
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CORODRILL 880 880-D2400L25-02


Foret à plaquettes indexables CoroDrill® 880

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage24 mm
Longueur apparente70,495 mm
Queuecylindrique iso9766
Diamètre queue25 mm
Type de plaquettecorodrill 880
Rapport Longueur/Diamètre de percage2 mm
Longueur de queue565,049 mm
Arrosage interneoui
Matière du corpshss
705,87 HT
/ unité
847,04 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h