Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1070-037A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1070-037A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779692
Fabricant :8151357
EAN :7323226355932


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 55 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 102 mm |
| Longueur de coupe | 55 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 (trou), h6 (queue) |
| Angle d'hélice | 27,345947 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | din 6535 ha |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
325,14 € HT
/ unité
390,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours