Foret hélicoïdal Miller Tools M6003-0900AW
FORET CARBURE SANS ARROSAGE M6003
Voir les informations techniquesRéférences
Miller Tools :M6003-0900AW
Rubix :T781-0551154
Fabricant :30245302


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Détails articles : FORET CW D.9 LT=89 LU=47
3xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,58 € HT
/ unité
70,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours