Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1030-032A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-1030-032A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800937
Fabricant :7781494
EAN :7323224674905
FORET CARB. MONO CORODRILL
Résumé technique
Diamètre de perçage10,3 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe32,7 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,3 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe32,7 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9
Angle d'hélice30 °
Affûtagejusqu'à 3 fois
Queuedin 6535 ha (tige cylindrique)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier; acier inoxydable; fonte; métaux non ferreux; superalliages & titane; matériaux durs
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
293,24 HT
/ unité
351,89 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h