Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1450-060A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1450-060A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800849
Fabricant :7781750
EAN :7323224677067


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 14,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 63,2 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 14,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 133 mm |
| Longueur de coupe | 63,2 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,23 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | affûtage de type point-thinning (sinnning). |
| Queue | h6 |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis (avec également de bonnes performances en alliages hrsa et métaux non ferreux). |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
816,03 € HT
/ unité
979,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h