Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1400-040A0-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-1400-040A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779567
Fabricant :8151038
EAN :7323226352740
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Résumé technique
Diamètre de perçage14 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe40 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage14 mm
Longueur totale107 mm
Longueur de coupe40 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementtialsin + tisin (zertivo® 2,0)
Toléranceh8 - h9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,35
Queuequeue cylindrique (tolérance de queue: h6)
Arrosage internenon
Matière à usineracier (iso p — aciers non alliés, aciers faiblement/fortement alliés et fonte d’acier)
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue14 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,67 HT
/ unité
452,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h