Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1110-035A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1110-035A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800908
Fabricant :7781503
EAN :7323224674998
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage11,1 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe35,3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,1 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe35,3 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh9 (trou atteignable) ; h6 (diamètre d’emmanchement)
Rapport Diamètre / longueur de percage0,31
Angle d'hélice30 °
Affûtageaffûtage ha (pointe symétrique)
Queuetige cylindrique (din6535-ha)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, matériaux durcis (aussi adapté aux hrsa et aux métaux non ferreux)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
374,33 € HT
/ unité
449,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h