Références
Walter Titex :A1211-2.5
Rubix :4145-0084433
Fabricant :5058689
EAN :4031132002040

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 26 mm |
Détails articles : FORET 2,5 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10
Disponible en coffret
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 2,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 57 mm |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 388 |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 2,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,60 € HT
/ 10 unités
52,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h