Références
Walter Titex :A1211-7
Rubix :4145-0082630
Fabricant :5058816
EAN :4031132128078



Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Longueur de coupe | 69 mm |
Détails articles : FORET 7 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10
Disponible en coffret
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 109 mm |
| Longueur de coupe | 69 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 388 |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,00 € HT
/ 10 unités
102,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours