Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0300-015A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0300-015A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801271
Fabricant :7781624
EAN :7323224676008


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin + tisin (revêtement pvd multicouche) |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Affûtage | nouvel affûtage de la pointe |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, aciers trempés, superalliages à base de nickel (hrsas), matériaux non ferreux |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,42 € HT
/ unité
236,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h