Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0310-016A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0310-016A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780130
Fabricant :8151068
EAN :7323226353044
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage3,1 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,1 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe20 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage3,16129
Angle d'hélice28,4157 °
Affûtageha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe147 °
Diamètre queue6 mm
211,18 HT
/ unité
253,42 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h