Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 452.1-0794-044A0-CH10F
Foret carbure monobloc CoroDrill® 452
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :452.1-0794-044A0-CH10F
Rubix :0033-0764169
Fabricant :6010879




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,94 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 101,6 mm |
| Longueur de coupe | 62,08 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 452
Foret carbure monobloc CoroDrill® 452
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,94 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 101,6 mm |
| Longueur de coupe | 62,08 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 7,81864 |
| Affûtage | standard |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | matériaux cfrp |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 7,9375 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,10 € HT
/ unité
108,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours