Foret hélicoïdal Ruko 215085

Foret DIN 338 type VA HSSE Co 5

Voir les informations techniques

Références

Ruko :215085
Rubix :8554-0232931
EAN :4007140033086
FORET METAUX TYP.VA QC 8,5 215 HSS-CO5 DIN338

Résumé technique

Longueur totale117 mm
Longueur de coupe75 mm
Type de tigecylindrique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET METAUX TYP.VA QC 8,5 215 HSS-CO5 DIN338


Foret à haut rendement puissant pour les coupes à droites, avec résistance élevée aux températures. Idéal pour percer les aciers extrêmement stables et résistants à la rouille, aux acides et à la chaleur. HSS Co 5: Acier rapide avec 5 % de cobalt. Excellente tenue aux températures élevées, idéal pour le perçage dans les inox et les matériaux difficiles à usiner d'une dureté allant jusqu'à 1100 N/mm².

Informations techniques


Attributs
Longueur totale117 mm
Longueur de coupe75 mm
Type de tigecylindrique
Matériau de coupehss-co
Diamètre queue8,5 mm
12,36 € HT
/ unité
14,83 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h