Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0450-018A0-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0450-018A0-PM P1BM
Rubix :0033-0780044
Fabricant :8150878
EAN :7323226351149


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6537 k |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,1778 |
| Angle d'hélice | 32,141907 ° |
| Affûtage | pointe symétrique (147°) |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Sens de la coupe | droite |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
142,43 € HT
/ unité
170,92 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h