Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0970-080A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0970-080A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779745
Fabricant :8151323
EAN :7323226355598
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage9,7 mm
Longueur totale139 mm
Longueur de coupe79,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9,7 mm
Longueur totale139 mm
Longueur de coupe79,2 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin + tisin
Toléranceh8 / h6
Rapport Diamètre / longueur de percage8,165
Angle d'hélice29,2564 °
Affûtagepointe symétrique ; longueur de pointe 1,437
Queuequeue cylindrique (din 6535-ha) ; ø10
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier (acier non allié, faibles teneurs en c/alloyage, aciers fortement alliés et pièces moulées en acier)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue10 mm
567,80 € HT
/ unité
681,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h