Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0920-029A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0920-029A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800977
Fabricant :7781482
EAN :7323224674783


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 9,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 9,2 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,174 |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | tige cylindrique (din6535-ha, métrique 10) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier, acier inox, fonte, matériaux durcis ; également hrsa (alliages à base de ni/co) et métaux non ferreux. |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,57 € HT
/ unité
340,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h