Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0870-071A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0870-071A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800991
Fabricant :7781854
EAN :7323224678002


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 152 mm |
| Longueur de coupe | 71,1 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 152 mm |
| Longueur de coupe | 71,1 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8,172 |
| Affûtage | 3 |
| Queue | queue cylindrique din6535-ha (métrique 10) |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | classe de matière (tmc1iso) : p, m, k, n, s, h |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
549,96 € HT
/ unité
659,95 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h