Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0900-073A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0900-073A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800980
Fabricant :7781856
EAN :7323224678026
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage9 mm
Longueur totale152 mm
Longueur de coupe73,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage9 mm
Longueur totale152 mm
Longueur de coupe73,6 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,1223 (9 / 73,6)
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queueha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, matériaux durcis, hrsa (aciers à haute résistance) et métaux non ferreux.
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue10 mm
534,85 HT
/ unité
641,82 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h