Foret hélicoïdal Sorma Tools 358SUH0150
FORET CARBURE ARROSAGE CENTRAL 358 SUH MINI
Voir les informations techniquesRéférences
Sorma Tools :358SUH0150
Rubix :C326-0670043


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
| Longueur de coupe | 15,8 mm |
Détails articles : FORET CARBURE 8XD 1.50 REVETUS-ARROSAGE INTERNE
8xD - Queue cylindrique - Revêtu
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 1,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 50 mm |
| Longueur de coupe | 15,8 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,06 € HT
/ unité
109,27 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours