Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1170-037A1-PM P1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1170-037A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779643
Fabricant :8151392
EAN :7323226356281
FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM

Résumé technique

Diamètre de perçage11,7 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11,7 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe55 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementtialsin + tisin (pvd)
Toléranceh8
Rapport Diamètre / longueur de percage3,162393
Angle d'hélice29,4876 °
Affûtage3 ré-affûtages max
Queuedin 6535 ha
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe147 °
Diamètre queue12 mm
415,20 € HT
/ unité
498,24 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h