Foret hélicoïdal Walter Titex A1211-1.4

Foret hélicoïdal HSS

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1211-1.4
Rubix :4145-0083866
Fabricant :5058502
EAN :4031132001296
FORET 1,4 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10

Résumé technique

Diamètre de perçage1,4 mm
Longueur totale40 mm
Longueur de coupe18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 1,4 COURT QC A1211 118DEG DIN338 FNZ HSS UE10


Disponible en coffret
Foret hélicoïdal HSS A1211-1.4

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage1,4 mm
Longueur totale40 mm
Longueur de coupe18 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Angle d'hélice118 °
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss
Angle de pointe118 °
Diamètre queue1,4 mm
40,60 € HT
/ 10 unités
48,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours