Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1030-084A1-SD S2BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1030-084A1-SD S2BM
Rubix :0033-0832207
Fabricant :8421306
EAN :7323227466736
FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD

Résumé technique

Diamètre de perçage10,3 mm
Longueur totale180 mm
Longueur de coupe128 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 860-SD


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-SD

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage10,3 mm
Longueur totale180 mm
Longueur de coupe128 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin
Toléranceh9 (diamètre de perçage) ; h6 (tolérance queue)
Rapport Diamètre / longueur de percage0,1222
Queuequeue cylindrique (din 6535 ha)
Arrosage interneoui
Matière à usineralliages à base de nickel résistants à la chaleur
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
838,09 € HT
/ unité
1 005,71 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h