Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0800-025A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0800-025A0-GM X1BM
Rubix :0033-0801024
Fabricant :7781600
EAN :7323224675766
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe41 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage8 mm
Longueur totale79 mm
Longueur de coupe41 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementtialsin, tisin
Toléranceh6 (diamètre de queue) ; h9 (alésage)
Rapport Diamètre / longueur de percage3 x d
Angle d'hélice30 °
Queuequeue cylindrique
Arrosage internenon
Matière à usinerp, m, k, n, s, h, universel
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue8 mm
185,07 HT
/ unité
222,08 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h