Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1100-035A0-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-1100-035A0-GM X1BM
Rubix :0033-0800913
Fabricant :7781617
EAN :7323224675933
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage11 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage11 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe35 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh6
Rapport Diamètre / longueur de percage0,31428
Angle d'hélice30 °
Affûtagepointe symétrique
Queuequeue cylindrique (din6535-ha)
Arrosage internenon
Sens de la coupedroite
Matière à usinermatériaux iso p, iso m, iso k, iso n, iso s et iso h
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue12 mm
302,05 € HT
/ unité
362,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours