Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1210-056A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1210-056A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800885
Fabricant :7781741
EAN :7323224676978


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 12,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 77 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 12,1 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 118 mm |
| Longueur de coupe | 77 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | ≈5,0 (60,5/12,1) |
| Affûtage | point-thinning (pointe amincie) / géométrie de pointe optimisée |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés ; également performant sur hrsa (alliages résistants à chaud) et non-ferreux. |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
658,11 € HT
/ unité
789,73 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h