Foret hélicoïdal Roebuck 863912

Foret queue conique - HSS - Taillé meulé

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :3962586
Roebuck :863912
Rubix :C600-0522543
EAN :3660338183782
FORET QUEUE CONE MORSE 3 D.24
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage24 mm
Longueur totale281 mm
Longueur de coupe160 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET QUEUE CONE MORSE 3 D.24


Utilisation : Acier, fonte, non-ferreux, aluminium
Foret HSS. Hélice 30° - Angle de pointe 118° - Affutage en croix
L'usage de lubrifiant est préconisé ainsi que de garder une vitesse constante
Utilisation sur perceuse à colonne possible
FORET QUEUE CONE MORSE 3 D.24
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage24 mm
Longueur totale281 mm
Longueur de coupe160 mm
Type de tigeconique
Norme dindin 345 n
Arrosage internenon
Cône Morsecm3
Matière du corpshss
Matière à usineraciers / fontes / non ferreux
Angle de pointe118 °
63,27 € HT
/ unité
75,92 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h