Foret hélicoïdal Facom 222A.T4
222A.T - Forets taillés
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :222A.T4
Rubix :0139-5005012
EAN :3148511506608




Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Documents
Détails articles : FORET TAILLE HSS DIAM 4 MM - 222A.T4 - (UC10)
222A.T - Forets taillés. Poids : 0,006 kg.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 75 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 338 |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | pour acier jusqu'à 800mpa, acier inoxydable, fonte grise, alliage d'aluminium. |
| Matériau de coupe | hss |
| Diamètre queue | 4 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,36 € HT
/ unité
4,03 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h