Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0700-040A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0700-040A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779893
Fabricant :8151224
EAN :7323226354607


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 91 mm |
| Longueur de coupe | 53 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | p1bm (revêtement carbure) |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,99 € HT
/ unité
286,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h