Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0345-017A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0345-017A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801244
Fabricant :7781650
EAN :7323224676060


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 3,45 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 65,4 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 3,45 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 65,4 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | pvd tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,2 (l/d = 5) |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique din 6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | p, m, k, n, s et h (iso) |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
251,92 € HT
/ unité
302,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h