Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1030-084A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1030-084A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800934
Fabricant :7781866
EAN :7323224678125


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 10,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 180 mm |
| Longueur de coupe | 128 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10,3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 180 mm |
| Longueur de coupe | 128 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 8,17 |
| Affûtage | x1bm |
| Queue | din 6535-ha |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte et matériaux durcis ; aussi pour hrsa et métaux non ferreux |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
721,51 € HT
/ unité
865,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h