Foret hélicoïdal Roebuck 854000

Foret cylindrique taillé meulé - TiND

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :854000
Rubix :C600-0357489
EAN :3660338098666
FORET TAILLE MEULE AC TIN DIAM 1
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage1 mm
Longueur totale34 mm
Longueur de coupe12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET TAILLE MEULE AC TIN DIAM 1


Norme : DIN 338.

Pour les aciers alliés et non alliés (1100 N/mm²), les fontes, bronze, laiton et les alliages d'aluminium faiblement alliés.
Pour les matières plastiques, peut convenir pour l'inox.
Affûtage en croix. Angle 118°.
Revêtement : 2300 HV (dureté VICKERS).
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage1 mm
Longueur totale34 mm
Longueur de coupe12 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 338
Revêtementtind
Angle d'hélice30 °
Angle de pointe118 °
Diamètre queue1 mm
43,20 HT
/ 20 unités
51,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h