Références
Miller Tools :M6005-1880AW
Rubix :T781-0661211
Fabricant :30245700


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 18,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 153 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
Détails articles : FORET CARBURE SANS ARROSAGE 5XD D 18,8
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 18,8 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 153 mm |
| Longueur de coupe | 101 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Queue | cylindrique |
| Arrosage interne | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
242,76 € HT
/ unité
291,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours