Références
Phantom :11.130.0550
Rubix :0707-0354970
EAN :8716563306740

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
Détails articles : FORET 5,5 EXT COURT QC 11130 HSS TAILLE MEULE PHANTOM
DIN 1897, queue cylindrique, version extra courte taillée, affûtage en croix de 1,6 mm, angle au sommet 118°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 5,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 66 mm |
| Longueur de coupe | 28 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Matériau de coupe | hss |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 5,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,30 € HT
/ 10 unités
47,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (10) jours