Foret hélicoïdal Fein 63111009010
Foret hélicoïdal HSS avec fixation QuickIN
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :63111009010
Rubix :0140-5301485
EAN :4014586326597
Documents
Détails articles : FORET HELICOIDAL D10 HSS QI 63111009010
Foret hélicoïdal HSS avec fixation QuickIN. Profondeur de coupe 35 mm
Ø perçage: 10 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 10 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 35 mm |
| Type de tige | cylindrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,35 € HT
/ unité
48,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

