Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0370-011A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0370-011A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801230
Fabricant :7781415
EAN :7323224674110
FORET CARB. MONO CORODRILL

Résumé technique

Diamètre de perçage3,7 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe61,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage3,7 mm
Longueur totale62 mm
Longueur de coupe61,4 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage0,3162
Angle d'hélice30 °
Queuecylindrique din 6535-ha (diamètre 6)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte et matériaux trempés ; performances également en alliages à haute résistance et métaux non ferreux
Matériau de coupecarbure solide
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
203,50 € HT
/ unité
244,20 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h