Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0516-016A1-SM 1210

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.1-0516-016A1-SM 1210
Rubix :0033-0737977
Fabricant :7420045
EAN :7323222416040
FORET CARB.MONO CORODRILL 860

Résumé technique

Diamètre de perçage5,16 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860


CoroDrill® 860-SM Foret carbure monobloc

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage5,16 mm
Longueur totale66 mm
Longueur de coupe28 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6537 k
Revêtementpvd altin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage3,178295
Angle d'hélice29,5 °
Affûtagepointe symétrique
Queuedin 6535-ha (tige cylindrique, métrique 6)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineralliages résistants à la chaleur et alliages de titane
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
229,66 HT
/ unité
275,59 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours