Foret hélicoïdal International Tools 11.810.0850
Micro-foret HSS laminé DIN 340 11.810
Voir les informations techniquesRéférences
International Tools :11.810.0850
Rubix :0707-0531149
EAN :8716563234708

Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 165 mm |
| Longueur de coupe | 109 mm |
Détails articles : FORET 8,5 LONG QC 11810 HSS INTER.TOOLS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 165 mm |
| Longueur de coupe | 109 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Angle de pointe | 118 ° |
| Diamètre queue | 8,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,60 € HT
/ 5 unités
39,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours