Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0437-035A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :860.1-0437-035A1-GM X1BM
Rubix :0033-0801193
Fabricant :7823906
EAN :7323224865105
FORET CARB. MONO CORODRILL
Résumé technique
Diamètre de perçage4,37 mm
Longueur totale90 mm
Longueur de coupe89,4 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL


Foret carbure monobloc CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage4,37 mm
Longueur totale90 mm
Longueur de coupe89,4 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin+tisin
Toléranceh9
Rapport Diamètre / longueur de percage8,169336
Angle d'hélice31,3 °
Affûtagepointe symétrique
Queuedin 6535-ha (tige cylindrique)
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier, acier inoxydable, fonte, métaux non ferreux, superalliages et titane, matériaux durs
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue6 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,19 HT
/ unité
366,23 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h