Foret hélicoïdal Walter Titex A1149XPL-12

Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court

Voir les informations techniques

Références

Walter Titex :A1149XPL-12
Rubix :4145-0266759
Fabricant :5236382
EAN :4031132263991
FORET 12 EXTCOURT QC A1149XPL 130DEG UFL DIN338XPL HSSE

Résumé technique

Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET 12 EXTCOURT QC A1149XPL 130DEG UFL DIN338XPL HSSE


Foret hélicoïdal HSS-E, extra-court A1149XPL-12

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale102 mm
Longueur de coupe37 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 1897
Sens de la coupedroite
Matériau de coupehss-e
Angle de pointe130 °
Diamètre queue12 mm
92,76 HT
/ unité
111,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours