Foret hélicoïdal GISS Cutline 893027

Foret carbure monobloc 5xD - Arrosage interne

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :843329
GISS Cutline :893027
Rubix :G600-0785162
EAN :3660338455278
FORET CARBURE 5XD -D12,0 -QC SCD05-12.00I1 CUPMM -ARROSAGE
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe56 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET CARBURE 5XD -D12,0 -QC SCD05-12.00I1 CUPMM -ARROSAGE


Foret carbure monobloc 5xD avec arrosage interne - Gamme SCD.
Angle de pointe : 140° - Angle d’hélice : 30° – Affûtage en croix
Queue cylindrique DIN 6535 HA avec tolérance h6 
Arrosage interne pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur, augmenter la durée de vie et les performances du foret.
Revêtement CUPMM pour une application universelle et multi-matériaux. Revêtement multicouche à base d’AlCr ultra fin pour une résistance thermique élevée, une grande stabilité à hautes vitesses de coupe et une durée de vie accrue.

Conception de foret étudiée pour une stabilité élevée pendant les opérations de perçage : chanfreins de guidage, autocentrant et géométrie spéciale réduisant la friction.

- Tolérance de perçage m7.
- Qualité des perçages: H8-H9
FORET CARBURE 5xD - D12,0 - QC - ARROSAGE INTERNE - SCD05 I1

Points forts

Stabilité thermique élevée grâce à la technologie de revêtement multicouche PVD
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage12 mm
Longueur totale118 mm
Longueur de coupe56 mm
Type de tigecylindrique
Norme dindin 6535 ha
Revêtementcupmm -multi-matériaux
Tolérancem7
Rapport Diamètre / longueur de percage5xd
Angle d'hélice30 °
Affûtageen croix
Arrosage interneoui
Sens de la coupedroite
Matière à usineracier / acier inoxydable / fonte / non ferreux / dur
Diamètre queue12 mm
119,04 € HT
/ unité
142,85 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h