Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0870-027A1-GM X1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0870-027A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800994
Fabricant :7781476
EAN :7323224674721


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 8,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB. MONO CORODRILL
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 8,7 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 89 mm |
| Longueur de coupe | 47 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Norme din | din 6535 ha |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Tolérance | h9 (trou) ; h6 (queue) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3,1724 |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Affûtage | pointe symétrique |
| Queue | queue cylindrique ø10 |
| Arrosage interne | oui |
| Sens de la coupe | droite |
| Matière à usiner | tous matériaux usinables |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 140 ° |
| Diamètre queue | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,57 € HT
/ unité
340,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h