Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-1400-057A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-1400-057A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779564
Fabricant :8151444
EAN :7323226356809


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 124 mm |
| Longueur de coupe | 77 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 14 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 124 mm |
| Longueur de coupe | 77 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin + tisin |
| Tolérance | h8 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 0,246 |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 14 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
686,84 € HT
/ unité
824,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h