Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0400-027A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0400-027A1-PM P1BM
Rubix :0033-0780069
Fabricant :8151109
EAN :7323226353457


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 74 mm |
| Longueur de coupe | 36 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | revêtement carbure (p1bm) |
| Tolérance | m7 +0,004 - +0,016 (pour 3<dc≤6) |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 5xd |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | oui |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
259,42 € HT
/ unité
311,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h