Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 860.1-0750-028A0-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.1-0750-028A0-PM P1BM
Rubix :0033-0779868
Fabricant :8150939
EAN :7323226351750


Résumé technique
| Diamètre de perçage | 7,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
Documents
Détails articles : FORET CARB.MONO CORODRILL 860-PM
Foret carbure monobloc CoroDrill® 860-PM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de perçage | 7,5 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 79 mm |
| Longueur de coupe | 41 mm |
| Type de tige | cylindrique |
| Revêtement | tialsin+tisin |
| Tolérance | h8 - h9 |
| Rapport Diamètre / longueur de percage | 3 |
| Affûtage | honing (affûtage) contrôlé |
| Queue | queue cylindrique |
| Arrosage interne | non |
| Matière à usiner | acier |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de pointe | 147 ° |
| Diamètre queue | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,34 € HT
/ unité
257,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h